3×6 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74986260

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×6 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74986260
3×6 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74986260

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
長さ(mm)6
6
3
4
5
8
10
12
14
20
15
16
30
50
25
35
55
60
40
22
75
70
45
18
80
ねじピッチ0.5
内容量1箱(1000個)注文コード74986260品番3×6
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
長さ(mm)
6
ねじピッチ
0.5
寸法t(mm)
(1欄)1.2、(2欄)2.0
寸法S(mm)
1.5
寸法e(mm)
1.73
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)0.75~1、(長い棒先)1.5~1.75
寸法dp(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする