5×22 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74986357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×22 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74986357
5×22 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74986357

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
長さ(mm)22
22
25
3
30
50
35
55
60
4
5
40
6
8
10
75
70
12
45
14
18
20
15
16
80
ねじピッチ0.8
内容量1箱(500個)注文コード74986357品番5×22
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
長さ(mm)
22
ねじピッチ
0.8
寸法t(mm)
(1欄)2、(2欄)3
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.87
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)1.25~1.5、(長い棒先)2.5~2.75
寸法dp(mm)
3.5
穴の形状
六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする