16×35 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74986680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16×35 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74986680
16×35 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74986680

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
長さ(mm)35
35
50
25
60
40
45
3
30
55
4
5
6
22
8
10
75
70
12
14
18
20
15
16
80
ねじピッチ2
内容量1箱(50個)注文コード74986680品番16×35
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
長さ(mm)
35
ねじピッチ
2
寸法t(mm)
(1欄)6.4、(2欄)10
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
9.15
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)4~4.3、(長い棒先)8~8.36
寸法dp(mm)
12
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする