12×45 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74987608

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×45 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74987608
12×45 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 74987608

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
長さ(mm)45
45
50
40
3
30
25
35
55
60
4
5
6
22
8
10
75
70
12
14
18
20
15
16
80
ねじピッチ1.75
内容量1箱(100個)注文コード74987608品番12×45
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
(1欄)4.8、(2欄)8
寸法S(mm)
6
寸法e(mm)
6.86
材質
SCM435相当
表面処理
黒染め
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)3~3.25、(長い棒先)6~6.3
寸法dp(mm)
8.5
穴の形状
六角穴
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする