※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHB-1610-H ヒジカタボルト(六角ボルト仕様) 泰生工業 74988383 AHB-1610-H ヒジカタボルト(六角ボルト仕様) 泰生工業 74988383

ヒジカタボルト(六角ボルト仕様)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 74988383 品番 AHB-1610-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

ボルトを回すだけの簡単施工。
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮。
締付後寸切りボルトへ変更可能。
緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUP。
ボルトを回せば取外し可能(撤去時に接地面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
撤去後、再使用可能(ゴミの付着の無いように)
環境にやさしいメッキを採用。

使用ボルトM14 外径D(Φmm)16 ドリル径(Φmm)17.0 下穴深さL(mm)110-(T) 用途コンクリート用アンカーボルト。 材質スチール 適合材コンクリート 推奨締付トルク(N・m)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1994:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする