45600S ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット) 74996936

45600S ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット) 74996936
45600S ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット) 74996936
45600S ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット) 74996936
45600S ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット) 74996936
45600S ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット) 74996936
45600S ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット) 74996936
45600S ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット) 74996936
45600S ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット) 74996936
45600S ディテール洗車ブラシセット SIGNET(シグネット) 74996936

ディテール洗車ブラシセット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
材質(ブラシ部)
45632/猪毛20%+PP80%、45635/高級猪毛(天然)、45638/ウルトラソフト合成毛、45641/ホワイトPET
注文コード
74996936
品番
45600S
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

細部の汚れを徹底洗浄するための洗車用品です。車の内部・外部清掃に使用できます。乾湿両用で使用できます。スポンジやクロス、通常のブラシでは届かない箇所の洗浄に適合です。洗浄液との併用でより効果的なクリーニングができます。滑り止めと快適さを追求したグリップデザインです。

用途
細部の汚れ落とし用
サイズ
S
材質(ブラシ部)
45632/猪毛20%+PP80%、45635/高級猪毛(天然)、45638/ウルトラソフト合成毛、45641/ホワイトPET
セット内容
ディテールブラシS ミックスヘアー(45632)×1本、ディテールブラシS ボアーズヘアー(45635)×1本、ディテールブラシS ウルトラソフト(45638)×1本、ディテールブラシS ホワイトPET(45641)×1本
材質(ハンドル)
PP、NBR
危険物の類別
非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-12
用途: 洗車時
卸売・小売業

硬さの違う4本セットMサイズ購入。安価で揃うので良き。洗車時のエンブレム廻りやフェンダーの隙間等で活躍します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする