JGT160M2TC【ワケあり】 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ 74997250

 

JGT160M2TC【ワケあり】 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ 74997250
JGT160M2TC【ワケあり】 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ 74997250
JGT160M2TC【ワケあり】 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ 74997250
JGT160M2TC【ワケあり】 充電式グラストリマー 18V アイリスオーヤマ 74997250

充電式グラストリマー 18V

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード74997250品番JGT160M2TC【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,98012,980

平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単草刈りできる充電式グラストリマーです。ヘッド、補助ハンドル、パイプが調整できるので、使う方の身長や作業場所に応じて調整ができます。用途に合わせて替刃が選べる、金属刈刃とナイロン刈刃の2WAYタイプです。メインパイプが最小1070mm~最大1480mmまで伸縮します。ヘッドに草が絡みにくい構造で、長い草も絡みにくく使いやすいです。地面に金属刃が当たりにくい構造で、草と地面のキワが刈りやすいです。ブロック塀・建物・庭木などの障害物の近くで作業する場合は、フロントカバーを取り付けて作業することで刈刃が障害物に当たりづらくなります。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくく、長さも作業しやすいように調節できます。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C™端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)付属品Type-Cバッテリー、ゴーグル、肩掛けベルト特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。定格電圧(V)18伸縮範囲(mm)ポール:900~1500本体質量(kg)2.4刈込み幅(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1480×192×230連続使用時間20分(無負荷)角度調整範囲ヘッド角度調整可能(4段階)充電時間(分)120バッテリー容量(mAh)2000端子Type-C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする