曜日別特売
THT-XJ809517C【ワケあり】 ハイテナーエコノミー TRUSCO 74997338

メイン画像

ハイテナーエコノミー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可車上渡し当日出荷とは
内容量1台外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700注文コード74997338品番THT-XJ809517C【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥41,950販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)アウトレット
¥31,98025,980

物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。
床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。

用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番667-0935材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム質量(kg)40高さ(mm)216タイプ樹脂底板均等荷重(kg)500外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)950×800×1700キャスター径(Φmm)150有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)880×735×1445
関連資料:(0.15MB)
注意
※運用時は添付の注意書きをよく読んで安全にご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする