ファンシーロール
ファンシーロール 杉(スギ)粘着付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
10
注文コード
74997907
品番
29004150010【ワケあり】
在庫数量:残り14点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,819
販売価格(税別)
アウトレット
¥14,980
¥
7,108
バスケットに入れる
・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。
用途
・日本の固有種であり、直線的な杢目が美しい杉材のロールベニヤです。
・杉の木口だけでなく、白ポリの木口に使用することでお手軽に高級感を演出することができます。
・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
10
寸法(幅W×厚さ)(mm)
150×0.45
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
粘着性
あり
材種
杉(スギ)
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・使用時はゴム系の速乾接着剤を貼り合せる下地に塗布し、十分に乾燥させてから貼り合せてください。
※・圧着をしなければ接着力が出ないため、手で貼り合わせた後に必ずゴムローラー等で圧着してください。