曜日別特売
29004015050【ワケあり】 ファンシーロール 杉(スギ)粘着付 ファンシーロール 74997916

ファンシーロール 杉(スギ)粘着付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は長さなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
長さ(m)
50
注文コード
74997916
品番
29004015050【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,760
販売価格(税別)アウトレット
¥7,398¥3,418

・ファンシーロールは主に家具、建具、造作材などの木口に使用する天然木木口テープです。

用途
・日本の固有種であり、直線的な杢目が美しい杉材のロールベニヤです。
・杉の木口だけでなく、白ポリの木口に使用することでお手軽に高級感を演出することができます。
・裏面に粘着加工を施しており、剥離紙をはがすだけで手軽に作業できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
長さ(m)
50
寸法(幅W×厚さ)(mm)
15×0.45
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
粘着性
あり
材種
杉(スギ)
注意
※・天然木を使用しているため、色・柄にバラツキがありますことご了解の上でご使用ください。
※・使用時はゴム系の速乾接着剤を貼り合せる下地に塗布し、十分に乾燥させてから貼り合せてください。
※・圧着をしなければ接着力が出ないため、手で貼り合わせた後に必ずゴムローラー等で圧着してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする