避難はしご

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74998108 品番 KL-3S【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980

次世代避難はしごは現代生活に一石を投じる画期的な避難はしごです。
窓やベランダに装着簡単
もつれず一瞬開展
軽量で誰でも使用可能

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 質量(kg)5.5 材質アルミ、ナイロン、スチール はしごの長さ(m)7.62 ホワイト、レッド 耐荷重(kg)454 タイプ3階用 用途戸建用避難はしご 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
注意
※国家検定品ではありません。
※使い切り商品になります。
※消防の義務設置には使用不可になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする