A-1175-13【ワケあり】 スプリング付トランク取手(ラバー付仕様) TAKIGEN(タキゲン) 74998309

写真は鉄製の「A-175-13」です。

A-1175-13【ワケあり】 スプリング付トランク取手(ラバー付仕様) TAKIGEN(タキゲン) 74998309
A-1175-13【ワケあり】 スプリング付トランク取手(ラバー付仕様) TAKIGEN(タキゲン) 74998309

スプリング付トランク取手(ラバー付仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
質量(g)
150
注文コード
74998309
品番
A-1175-13【ワケあり】
在庫数量:残り11点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)アウトレット
¥2,137¥1,798

A-1006・A-6にスプリングを実装した改良型
ステンレス製で耐食性に優れています。
取手部に合成ゴムを付け握りやすくしました。

用途
計測機器・小型コンテナ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法t(mm)
1.6
質量(g)
150
タキゲンコード
03443
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
電解研磨
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする