水本機械製作所
ステンレス トランク取手
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途
機械部材の一部・取手として使用。
材質
材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ
寸法D(mm)
8
参考使用荷重(kN)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04686566
TT-2
332-2354
14
5.4
46
1
¥
3,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04691281
TT-1
332-2353
12
5.2
70
1.5
¥
3,450
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください