K403C-AS【ワケあり】 キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 74998345

K403C-AS【ワケあり】 キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 74998345
K403C-AS【ワケあり】 キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 74998345
K403C-AS【ワケあり】 キーレックス4000シリーズ 長沢製作所 74998345

キーレックス4000シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はタイプ・仕上・ハンドルなど42種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
自動施錠・シリンダー切替
仕上
シルバー塗装
ハンドル
ノブ
注文コード
74998345
品番
K403C-AS【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)アウトレット
¥47,980¥38,980

ドアから取り外さずに、瞬時に記憶番号の変更ができます。賃貸住宅や寮、店舗など、番号変更の頻度が高い場所に最適です。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
自動施錠・シリンダー切替
ハンドル
ノブ
仕上
シルバー塗装
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミ・亜鉛合金
適合扉厚(mm)
30~45
適合扉質量(kg)
80以下
バックセット(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする