曜日別特売
WD-3-W-5Y【ワケあり】 土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー) 74998650

WD-3-W-5Y【ワケあり】 土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー) 74998650
WD-3-W-5Y【ワケあり】 土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー) 74998650
WD-3-W-5Y【ワケあり】 土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー) 74998650
WD-3-W-5Y【ワケあり】 土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー) 74998650

土壌水分センサー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
74998650
品番
WD-3-W-5Y【ワケあり】
在庫数量:残り18点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥17,980

土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーです。
今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。
本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。
土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。
国内生産にて安定した品質を保証!

用途
農業用土壌管理(水分)が可能です。
長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。
ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
40
出力
【アナログ】0~1V
測定項目
体積含水率(VWC)
ケーブル長(m)
5
測定範囲(%)
0~100
精度(%)
±5
動作温度範囲(℃)
-40~50
関連資料:(1.08MB) (2.48MB)
注意
※体積水分率計です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする