商品状態※理由あり(未使用・開封済み)消費電力(W)6色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)75光束(Lm)450明るさ白熱灯器具60形相当特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。色ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70