曜日別特売
TH400-BW【ワケあり】 対空標識400 マイゾックス 74998878

対空標識400

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(10枚)白&黒注文コード74998878品番TH400-BW【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

上空からも高い視認性
マット(艶消し)塗装で反射を抑制PP素材で軽量でもたわみにくい。座標にあわせる中心穴付き

商品状態※理由あり(未使用・開封済み)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質PP寸法(mm)395×395×1白&黒質量(g)150(1枚)穴径(Φmm)10(5ヵ所)
注意
※裏面は無地です。固定用測量鋲はついておりません。
※穴に測量鋲を強く打ち付けると本体が破損する場合があります。
※本体を石で固定した場合、塗装に多少の傷が入ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする