- 寸法L(mm)
- 240
- 寸法H(mm)
- 145
- 呼び径(inch)
- 3
- 口径(A)
- 80
- 仕様
- 鋳鉄 10K フランジ形,スイング逆止め弁。常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~200A) / 常温の静流水:1.0(250A~350A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~200A)、圧力検査:JIS B2031
- 規格
- 面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031
- 材質(フタ)
- FC200
- 材質(弁体)
- 304SS
- 材質(弁箱)
- FC200
- 各種認証
- JIS製品各種認証 40-350 mm (11/2-14 inch)