曜日別特売

鋳鉄製 下水道用 スイングチャッキ10FCOUS

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
この商品は各種認証・口径など22種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
各種認証
JIS製品各種認証 40-350 mm (11/2-14 inch)
口径(A)
100
注文コード
75000829
品番
10FCOUS
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
寸法L(mm)
290
寸法H(mm)
165
呼び径(inch)
4
口径(A)
100
仕様
鋳鉄 10K フランジ形,スイング逆止め弁。常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~200A) / 常温の静流水:1.0(250A~350A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~200A)、圧力検査:JIS B2031
規格
面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031
材質(フタ)
FC200
材質(弁体)
304SS
材質(弁箱)
FC200
各種認証
JIS製品各種認証 40-350 mm (11/2-14 inch)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする