KITZ(キッツ)
プラススチック製 ボールチャッキ
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質(弁体)
NBR
EPDM
NBR
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75001066
品番
VFTS
参考基準価格(税別)
¥8,720
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
235
規格
管接続: JIS K6743
呼び径(inch)
2
材質(弁体)
NBR
口径(A)
50
仕様
PVC ソケット形,ボ-ル逆止め弁、静流水:0.05~0.7
寸法H(mm)
144
寸法L1(mm)
63
材質(フタ)
PVC
材質(弁箱)
PVC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材