曜日別特売

プラススチック製 ボールチャッキVFTA

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
材質(弁体)EPDM
内容量1個注文コード75001100品番VFTA
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
寸法L(mm)
80
規格
管接続: JIS B0203
呼び径(inch)
3/4
材質(弁体)
EPDM
口径(A)
20
仕様
PVC ねじ込み形,空気抜き弁、空気:0.2
材質(フタ)
PVC
材質(弁箱)
PVC
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする