曜日別特売

ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 16K16SRB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し7日以内出荷とは
寸法L(mm)241
内容量1個注文コード75001931品番16SRB
参考基準価格(税別)¥223,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
寸法L(mm)
241
寸法H(mm)
153
呼び径(inch)
3
口径(A)
80
仕様
ダクタイル 16K フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.8 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6
規格
面間 : JIS B2002 #20、管接続 : JIS B2239 16K,
材質(フタ)
FCD-S
材質(弁体)
A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr
材質(弁箱)
FCD-S
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする