- 寸法L(mm)
- 356
- 寸法H(mm)
- 219
- 呼び径(inch)
- 6
- 口径(A)
- 150
- 仕様
- ダクタイル 16K フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.8 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6
- 規格
- 面間 : JIS B2002 #20、管接続 : JIS B2239 16K,
- 材質(フタ)
- FCD-S
- 材質(弁体)
- A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr
- 材質(弁箱)
- FCD-S