- 寸法L(mm)
- 160
- 寸法H(mm)
- 238
- 呼び径(B)
- 1-1/4
- 寸法D1(mm)
- 140
- 呼び径(A)
- 32
- 仕様
- ダクタイル 20K フランジ形,ジスク入り 外ねじ ベロ-ズシ-ル 玉形弁、-10℃~+120℃の静流水:2.5 / -10℃~+183℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5
- 材質
- ベローズホルダ:304SS/シートリング:304SS/ボールシート:403SS
- 規格
- 面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K
- 材質(ボール)
- グラスファイバー入PTFE
- 材質(キャップ)
- FCD-S
- 材質(カバー)
- FCD-S
- 材質(ガスケット)
- ステンレス箔入膨張黒鉛シート
- 材質(ジスク)
- グラスファイバー入PTFE
- 材質(ハンドル)
- ダクタイル鋳鉄
- 材質(ボディ)
- FCD-S
- 材質(ボンネット)
- FCD-S
- 呼び径(inch)
- 11/4
- 材質(パッキン)
- 炭素繊維網組パッキン
- 材質(ベローズ)
- 316LSS
- 口径(A)
- 32