曜日別特売

ダクタイル鉄製 ベローズ弁 20K20SDBOW

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード75002430品番20SDBOW
参考基準価格(税別)¥1,169,000販売価格(税込)¥857,780
販売価格(税別)
¥779,800
寸法L(mm)
444
寸法H(mm)
586
呼び径(B)
6
寸法D1(mm)
400
呼び径(A)
150
仕様
ダクタイル 20K フランジ形,ジスク入り 外ねじ ベロ-ズシ-ル 玉形弁、-10℃~+120℃の静流水:2.5 / -10℃~+183℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5
材質
ベローズホルダ:304SS/シートリング:304SS/ボールシート:403SS
規格
面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K
材質(ボール)
グラスファイバー入PTFE
材質(キャップ)
FCD-S
材質(カバー)
FCD-S
材質(ガスケット)
ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)
グラスファイバー入PTFE
材質(ハンドル)
ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)
FCD-S
材質(ボンネット)
FCD-S
呼び径(inch)
6
材質(パッキン)
炭素繊維網組パッキン
材質(ベローズ)
316LSS
口径(A)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする