KITZ(キッツ)
ダクタイル鉄製 ウエハチャッキ 20K
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
56
56
60
67
68
83
127
140
181
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75002475
品番
20SWZU
参考基準価格(税別)
¥119,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
寸法L(mm)
56
寸法H(mm)
146
呼び径(inch)
2
口径(A)
50
仕様
ダクタイル 20K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止め弁,バイパス弁 付、ゴムシート、0℃~+80℃の静流水:2.8 / 0℃~+80℃の空気・油・脈動水:2.0
規格
管接続 : ウエハー形 (JIS 20K)、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 50-450 mm(2-18 inch)
材質(弁箱)
FCD-S+NBR
材質(弁棒)
SUS420J2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材