ダクタイル鉄製 ウエハチャッキ 20K
- 仕様
- ダクタイル 20K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止め弁,バイパス弁 付、ゴムシート、0℃~+80℃の静流水:2.8 / 0℃~+80℃の空気・油・脈動水:2.0
- 規格
- 管接続 : ウエハー形 (JIS 20K)、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 50-450 mm(2-18 inch)
- 材質(弁箱)
- FCD-S+NBR
- 材質(弁棒)
- SUS420J2
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
口径(A)
寸法H(mm)
呼び径(inch)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥5,000/税込¥5,500 |
商品豆知識
バルブ の新着商品
カテゴリ

























