曜日別特売

ダクタイル鉄製 ウエハチャッキ 20K20SWZU

商品レビューを投稿する
60日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し60日以内出荷とは
寸法L(mm)60
内容量1個注文コード75002491品番20SWZU
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
168
呼び径(inch)
21/2
口径(A)
65
仕様
ダクタイル 20K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止め弁,バイパス弁 付、ゴムシート、0℃~+80℃の静流水:2.8 / 0℃~+80℃の空気・油・脈動水:2.0
規格
管接続 : ウエハー形 (JIS 20K)、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 50-450 mm(2-18 inch)
材質(弁箱)
FCD-S+NBR
材質(弁棒)
SUS420J2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする