KITZ(キッツ)
ダクタイル鉄製 ウエハチャッキ 20K
20SWZU
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
67
56
60
67
68
83
127
140
181
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75002500
品番
20SWZU
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
174
呼び径(inch)
3
口径(A)
80
仕様
ダクタイル 20K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止め弁,バイパス弁 付、ゴムシート、0℃~+80℃の静流水:2.8 / 0℃~+80℃の空気・油・脈動水:2.0
規格
管接続 : ウエハー形 (JIS 20K)、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 50-450 mm(2-18 inch)
材質(弁箱)
FCD-S+NBR
材質(弁棒)
SUS420J2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材