アスベル
アスベルの バス用品
アスベルの ディスペンサー/アプリケーター
アスベル ディスペンサー泡タイプA800
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75008511
品番
5209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
泡ポンプ7メッシュ構造により、きめの細かい泡が出る 新ポンプユニットです
ふたが外せるので、洗いやすく清潔です
ふたが外せるので、詰め替えがしやすく便利です
材質
本体・フタ:飽和ポリエステル樹脂、 パッキン:シリコーンゴム、 ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス鋼
色
ホワイト
容量(mL)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×88×269
注意
※泡専用のディスペンサーです。泡タイプのソープをご使用ください。