タケヤ化学工業
フレッシュロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75008730
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ワンタッチ、簡単ラクラク開閉できます
取り出し口が大きく、取り出ししやすい
透明クリアの本体なので、中身が見えて、わかりやすい!
材質
PET
色
グレー
容量(L)
1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×97×152
耐熱温度(℃)
本体/約-20~60
注意
※耐熱63度です。電子レンジ,オーブンおよびグリルで使用しないでください。