- フレッシュロック タケヤ化学工業 75008809

- フレッシュロック タケヤ化学工業 75008809
- フレッシュロック タケヤ化学工業 75008809

フレッシュロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75008809
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849

ワンタッチ、簡単ラクラク開閉できます
取り出し口が大きく、取り出ししやすい
透明クリアの本体なので、中身が見えて、わかりやすい!

材質
PET
色
グレー
容量(L)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×97×210
耐熱温度(℃)
本体/約-20~60
注意
※耐熱65度です。電子レンジ,オーブンおよびグリルで使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする