PT3050-2 プラテック ペール用ポリ袋 30L プラテック 青色 75008958

プラテック ペール用ポリ袋 30L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード75008958 品番PT3050-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

中身の見えない青色ポリ袋30L
めずらしい青色のペール用 ポリ袋 30Lです

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.025 寸法(幅W×高さH)(mm)500×700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする