P2025-4 プラテック ポイポイポリ袋 20L プラテック 透明色 75009195

プラテック ポイポイポリ袋 20L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード75009195 品番P2025-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

様々な用途で使えるポリ袋20L
お部屋のくず入れに使いやすい ペール用 ポリ袋 20Lです

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.025 透明 寸法(幅W×高さH)(mm)500×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする