P9005-4 プラテック ポリ袋 90L プラテック 透明色 75009238

プラテック ポリ袋 90L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード75009238 品番P9005-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

大きいサイズ90L用ポり袋 透明
オフィスや飲食店など業務使用もオススメ 90L大型ポリ袋です

材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.05 透明 寸法(幅W×高さH)(mm)900×1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする