KK-103 安心仕様ネットスポンジ ワイズ 1個 KK-103 75009448

KK-103 安心仕様ネットスポンジ ワイズ 75009448 KK-103 安心仕様ネットスポンジ ワイズ 75009448

安心仕様ネットスポンジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75009448 品番KK-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89

洗剤含みのよいスポンジを目の細かなポリエステルネットで包んだ、丈夫で泡立ちのよいクリーナーです
形が自由になるので、折り曲げてコップや皿が洗いやすい
スポンジには抗菌防臭加工を施しています

材質ポリエステルネット、ポリウレタンフォーム 質量(g)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×160 耐熱温度(℃)90
注意
※洗剤は必ず台所用中性洗剤を使用してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする