セット動噴 AF-35GB-B

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75009999 品番A1121334
参考基準価格(税別)¥292,600 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

吸水効率がよく、メンテナンスも簡単なピストン式!
セラミックシリンダーで耐薬性・耐摩耗性・摺動性が向上!
圧力調整が簡単なダイヤル式調圧弁を採用しました。
シリンダーにセラミック溶射コーティングが施してあり、超硬合金と同等の硬度と耐摩耗性があり丈夫で長持ちです。
フレームは軽量で錆に強いアルミ製です。

型式AF-35GB-B 質量(kg)34 定格出力(kW)3.3{4.5PS} 最高圧力5.0MPa エンジンタイプ三菱GB181 ポンプピストン式(セラミック) 吸水量(L)30/min
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする