曜日別特売
RFMSD-MNA-DT メディット 床頭台 ミドルタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011871

RFMSD-MNA-DT メディット 床頭台 ミドルタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011871
RFMSD-MNA-DT メディット 床頭台 ミドルタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011871
RFMSD-MNA-DT メディット 床頭台 ミドルタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011871
RFMSD-MNA-DT メディット 床頭台 ミドルタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011871
RFMSD-MNA-DT メディット 床頭台 ミドルタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011871
RFMSD-MNA-DT メディット 床頭台 ミドルタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011871
RFMSD-MNA-DT メディット 床頭台 ミドルタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011871
RFMSD-MNA-DT メディット 床頭台 ミドルタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011871
RFMSD-MNA-DT メディット 床頭台 ミドルタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011871
RFMSD-MNA-DT メディット 床頭台 ミドルタイプ アール・エフ・ヤマカワ 75011871

メディット 床頭台 ミドルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
この商品は下部など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
下部
扉・棚板付き
注文コード
75011871
品番
RFMSD-MNA-DT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980

ハイ・ミドル・ローの3種の高さバリエーションと、扉・可動棚板の有無が選べるメディット(medit)シリーズの床頭台。ミドルタイプには、最上段の棚板、スライド天板、鍵付き引出しと左右お好みの側に取り付けられるタオルハンガー1個を標準装備。中段には配線切り欠きがあり、ポットや小型テレビ、モニター(20インチまで)を設置可能。また、通気口が確保された下部の収納スペースには小型冷蔵庫を設置できます。4輪自在キャスター付きで、手前2つにはストッパーがあります。 医療・介護系施設の床頭台として、また、社員寮や学生寮等のベッドサイドキャビネットとしてもご利用いただけます。

質量(kg)
38.9
下部
扉・棚板付き
付属品
タオルハンガー1個、鍵2本
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVC エッジ タオルハンガー:スチール(粉体塗装) キャスター:PP、PVC 取手:アルミ
色
ナチュラル
タイプ
ミドルタイプ
耐荷重(kg)
天板・底板約20、棚板約10、スライド天板約5、引出約5
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
510×568×1256
注意
※搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥4,780/税込¥5,258
沖縄地方数量1につき¥5,850/税込¥6,435
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする