コットンリネンサロペット ブラックヒッコリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズSS 注文コード75012415 品番GE-884-20-SS
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスから解放。
肌あたりと吸水性の高い綿と、吸湿性と速乾性がある麻を合わせた、夏に最適なオリジナル生地を使用。
ウエスト内側のアジャスターによるお好みのスタイリングが可能。

仕様【コイルファスナー】前立て・胸ポケット・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター ブラックヒッコリー サイズSS 身長(cm)157-162 股下(cm)72 ウエスト(cm)94 バックル肩ひも 素材綿75%・麻25%(目付量170g/m2・生地厚4)
注意
※こちらの商品は洗い加工をしておりますので、同じ色の商品でもサイズや色落ち度にバラつきがございます。あらかじめご了承お願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする