CLVZ-5AF型 サイド付き軽量防災面(かぶり型)防曇仕様 CLVZ-5AF型 トーアボージン 75014461

サイド付き軽量防災面(かぶり型)防曇仕様 CLVZ-5AF型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75014461
品番
CLVZ-5AF型
参考基準価格(税別)¥12,250販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

◯サイド付きで側頭部まで広く保護できます◯曇りに強い両面防曇シールド◯かぶり型(ヘルメットには取付できません)

質量(g)
210
高さH(mm)
215
幅W(mm)
540
材質(シールド)
セルロース

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする