進化系アイカップ(エラストマーガスケット付)3500PCF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75014497 品番3500PCF
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

◯全周囲に軟質エラストマーガスケット付きで隙間なくフィットしやすい進化系アイカップめがねです◯ラウンド形状のストレートテンプルは着脱しやすく、頭にフィットします

質量(g)44 高さH(mm)47 奥行D(mm)165 材質(レンズ)ポリカーボネイト 幅W(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする