580PV-25 軽量スーパーワイド面580PV-25 トーアボージン 75014558

軽量スーパーワイド面580PV-25

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75014558
品番
580PV-25
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

◯軽量で耳まで保護できるスーパーワイドサイズ◯MPヘルメット用金具

質量(g)
165
高さH(mm)
195
幅W(mm)
480
材質(シールド)
ポリカーボネイト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする