※袋本体
伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋・ゴミ袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋(ゴミ袋)
薄くても丈夫なゴミ袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
厚さ(mm)
0.011
注文コード
75014601
品番
HLGB-453L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
3層構造のフィルムで強度があり、薄くても丈夫です。環境に配慮したゴミ袋です。1枚ずつ取り出せて使いやすい包装形態です。
材質
HDPE+LLDPE+HDPE
厚さ(mm)
0.011
色
半透明
寸法縦(mm)
800
寸法横(mm)
650