ABO-7010 水で洗える組立式簡易トイレ10回分 スマイルキッズ 75014987

ABO-7010 水で洗える組立式簡易トイレ10回分 スマイルキッズ 75014987
ABO-7010 水で洗える組立式簡易トイレ10回分 スマイルキッズ 75014987
ABO-7010 水で洗える組立式簡易トイレ10回分 スマイルキッズ 75014987
ABO-7010 水で洗える組立式簡易トイレ10回分 スマイルキッズ 75014987
ABO-7010 水で洗える組立式簡易トイレ10回分 スマイルキッズ 75014987

水で洗える組立式簡易トイレ10回分

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75014987
品番
ABO-7010
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

プラスチック製の便座及びプラスチック製の段ボールの組立式トイレにペーパーホルダーと10回分の凝固剤、汚物袋、処理袋がついたセットです。
ペーパーホルダーを段ボールの土台に取付けるとトイレットペーパーを設置できるから便利です。
災害時に断水でトイレが使えない時や、キャンプや登山などアウトドアでトイレが見つからない時などに活躍する商品です。
プラスチック製の便座及びプラスチック段ボールの組立トイレは水や湿気に強く水洗いできます。
プラスチック製の便座とプラスチック段ボールの組立トイレは繰り返し使用できます。
着座時に安定感のある多角形構造。便器が縦に長い(33cm)ので排尿がし易いです。
凝固剤は消臭・抗菌の試験を通過しており、1袋で約400mlの尿をゼリー状に固められます。

用途
断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレです。
材質
便座/ポリプロピレン、トイレ/ポリプロピレン、ペーパーホルダー/ステンレス、凝固剤/高分子吸収樹脂、汚物袋・処理袋/ポリエチレン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする