正面

極 食品検査適合 ポリ袋 透明 半透明 各種

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20枚) 容量(L)20 透明 注文コード75016168 品番MZ20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
この商品は容量・色・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

食品検査適合ポリ袋。
高品質、高強度ポリエチレン(メタロセン)を90%配合し高強度を実現したポリ袋です。
従来製品0.025MM厚のポリ袋をお使いの方、是非お試し下さい。

透明 容量(L)20
注意
※突起物を入れると材質上破れることがあります。液体を入れた場合、漏れる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする