曜日別特売
幅75mm×20m デュポン タイベック シルバーテープ 旭・デュポン 75034576

デュポン タイベック シルバーテープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード75034576品番幅75mm×20m
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

表面にアルミ加工を施した片面アクリルテープです。
主に、タイベック(R)シルバー を施工する際に発生する接合部分でご使用下さい。

用途
タイベック(R)シルバー用防水テープ
幅(mm)75シルバー1巻長さ(m)20
注意
※水分油分などよく拭き取ってからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75034576
2024-06-04
用途: タイベックシルバーのタッカーを打った箇所や継ぎ目に。
necommune農・林・水産業

大量には使わないので、1個ずつ買えるのは助かりました。幅広だし粘着性は高いし扱いは難しいですが、貼ってしまえばめちゃくちゃ頼りがいを感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする