ユタカメイク
ユタカメイクの 結束具(面ファスナー、モール、ベルト)
ユタカメイクの 結束ベルト
ユタカメイクの バンド
ナイロン平ベルト_ドラム巻
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
75034804
品番
FMD-331
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
色
デザート
ベルト幅(mm)
25
引張強度(kN)
8.53
ベルト厚(mm)
1.5
用途
荷物の簡易的な結束等
材質
ナイロン
幅(mm)
25
長さ(m)
25
ベルト長さ(m)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応