ナイロン平ベルト_ドラム巻

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 75034908 品番 FAH-317
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。

OD ベルト幅(mm)50 引張強度(kN)24.4 ベルト厚(mm)1.8 用途荷物の簡易的な結束等 材質ナイロン 幅(mm)50 長さ(m)25 ベルト長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする