ユタカメイク
ユタカメイクの フレコンバック、モッコ
ユタカメイクの フレコンバック
ユタカメイクの フレコンバック用スタンド・オプション品
フレコンバッグ内袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75034926
品番
WF-1151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
フレコンバック内袋
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
用途
汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.15
寸法(mm)
1900×3000
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※フレコンバッグ本体は付属しておりません。