ユタカメイク
ユタカメイクの フレコンバック、モッコ
ユタカメイクの フレコンバック
ユタカメイクの フレコンバック角型
フレコンバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
タイプ
排出口無
耐荷重(kg)
1000
形状
角型
注文コード
75034987
品番
W-622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・耐荷重・形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
大型土のう・廃材収集用、内容物の運搬、保管に適しています。
耐荷重(kg)
1000
材質
ポリプロピレン
形状
角型
タイプ
排出口無
用途
丸型タイプは大型土のうとして。角型タイプはメッシュパレットでの使用に最適です。内袋付は粉体や水気を含んだ物に最適です。
寸法(mm)
865×865×H1100
色
ベージュ
RoHS指令(10物質対応)
対応